CENTRAL SPECIALITIES LTD 1500BLK-1 Muovinen alusta Musta | AA4PZA 12Y323

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1500BLK-1 muovialustan jalusta, musta

Varastossa
Tuote: AA4PZA Malli: 1500BLK-1Ristiviite: 12Y323

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinjalusta
VäriMusta
Syvyys17.25 "
Korkeus30 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliMuovi
TyyppiMuovi
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)90.42
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1500BLK Muovialustatelineen musta 4 kpl pakkaus | AA4PYZ 12Y322 1500BLK€522.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1500BLK-1 muovialustan jalusta, musta
€126.22 / yksikkö