Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P30-8M-30-QT Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 30 Ura | AC3NHE 2UWN5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Hihnapyörä Hawk Pd Dual Tehokas 30 uraa

Varastossa
Tuote: AC3NHE Malli: P30-8M-30-QTRistiviite: 2UWN5
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
€235.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Pora Dia.0.500mm
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanQT tai H
Laippa Dia.85.090mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore38
Maks. Bore12.7 mm
Urien lukumäärä30
Dia ulkopuolella.75.130mm
Piki76.390 mm
Pitch Dia.76.390mm
TyyppiHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Leveys47.625mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHolkki vaaditaanLaippa Dia.Maks. BoreUrien lukumääräDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.Hinta
GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P34-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 34 -urat | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm€247.89
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P36-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 36 -uraa | AC3NHH 2UWN8 P36-8M-30-SH38.1mmSH100.076mm433690.300mm91.670 mm91.670mm€267.55
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P38-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 38 -uraa | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm€268.24
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P40-8M-30-SH Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 40 Ura | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm€306.56
GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P56-8M-30-SDS-hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 56 -urat | AC3NHM 2UWP3 P56-8M-30-SDS38.1mmSDS151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm€417.07
GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P64-8M-30-SK Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 64 -urat | AC3NHN 2UWP4 P64-8M-30-SK50.013mmSK171.958mm6664161.595mm8 mm162.967mm€481.15
GOODYEAR-TEKNISET TUOTTEET P72-8M-30-SK Hihnapyörä Hawk Pd Dual Hi-performance 66 -urat | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm€526.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Hihnapyörä Hawk Pd Dual Tehokas 30 uraa
€235.19 / yksikkö