CENTRAL SPECIALITIES LTD 1500BLK Muovialustatelineen musta 4 kpl pakkaus | AA4PYZ 12Y322

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1500BLK muovialustan musta 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4PYZ Malli: 1500BLKRistiviite: 12Y322

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinjalusta
VäriMusta
Syvyys17.25 "
Korkeus30 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliMuovi
TyyppiMuovi
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1500BLK-1 Muovinen alusta Musta | AA4PZA 12Y323 1500BLK-1€126.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1500BLK muovialustan musta 4 kpl pakkaus
€522.20 / yksikkö