CENTRAL SPECIALITIES LTD 1170MAH Deluxe-puutarjotintelineen mahonkipakkaus 4 kpl | AA4PZU 12Y340

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1170MAH Deluxe-puutarjotintelineen mahonkipakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA4PZU Malli: 1170MAHRistiviite: 12Y340

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinjalusta
VäriMahonki
Syvyys17 "
Korkeus30 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliPuu
TyyppiPuu
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKantavuusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1036 Xtall Steel Tray Jalusta Kromi - 6 kpl pakkaus | AA4PZK 12Y332 1036kromi15 "36 "150 lbTeräsTeräs19 "€567.95
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1036-1 korkea teräshyllyteline Kromi | AA4PZL 12Y333 1036-1kromi15 "36 "150 lbTeräsTeräs19 "€92.77
CENTRAL SPECIALTIES LTD 1054S-C Taitto/tarjotin/teline Teräshylly kromipakkaus 4 kpl | AA4PZP 12Y336 1054S-Ckromi15 "30.5 "150 lbTeräsTeräs20 "€799.86
CENTRAL SPECIALTIES LTD 1054S-C-1 Kokoontaittuva alusta Teline Teräshylly | AA4PZQ 12Y337 1054S-C-1kromi15 "30.5 "150 lbTeräsTeräs20 "€208.46
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1170 Teräksinen tukitanko 4 kpl | AA4PZR 12Y338 1170Saksanpähkinä17 "30 "100 lbPuuPuu18.5 "€413.57
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1170-1 Deluxe Wood Tray -telineet Terästangot | AA4PZT 12Y339 1170-1Saksanpähkinä17 "30 "100 lbPuuPuu18.5 "€108.16
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1170MAH-1 Deluxe-puutarjotinteline Mahonki | AA4PZV 12Y341 1170MAH-1Mahonki17 "30 "100 lbPuuPuu18.5 "€105.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1170MAH Deluxe-puutarjotintelineen mahonkipakkaus 4 kpl
€413.57 / yksikkö