Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HS201DR -jäähdytyselementti 2.0 astetta C / w-kiskokiinnike | AF6GBL 13V347

CRYDOM HS201DR Jäähdytyselementti 2.0 astetta C/w Din-kiskoon kiinnitys

Varastossa
Tuote: AF6GBL Malli: HS201DRRistiviite: 13V347

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeat Sink
Syvyys3.41 "
Pituus3.82 "
AsennetaanDIN-kisko
Tyyppi2.0 astetta C / W
Leveys568558 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
CRYDOM HS202 jäähdytyselementti 2.0 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GAZ 13V334 HS2021.58 "3.2 "568551 "€57.82
CRYDOM HS201 jäähdytyselementti 2.0 astetta C / w-paneeliasennus | AF6GBA 13V335 HS2013.15 "3.2 "568552 "€56.35
CRYDOM HS202DR -jäähdytyselementti 2.0 astetta C / w-kiskokiinnike | AF6GBK 13V346 HS202DR1.83 "3.82 "568553 "€77.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HS201DR Jäähdytyselementti 2.0 astetta C/w Din-kiskoon kiinnitys
€67.38 / yksikkö