Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HS103 Jäähdytyselementti 1.0 astetta / v paneeliasennus | AF6GBE 13V339

CRYDOM HS103 Jäähdytyselementti 1.0 astetta C/w Paneelikiinnitys

Varastossa
Tuote: AF6GBE Malli: HS103Ristiviite: 13V339

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeat Sink
Syvyys2.37 "
Pituus3"
AsennetaanPaneeli
Tyyppi1.0 astetta C / W
Leveys568554 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
CRYDOM HS103DR -jäähdytyselementti 1.0 astetta C / w Din-kiskokiinnike | AF6GBP 13V350 HS103DR2.73 "5.2 "568559 "€152.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HS103 Jäähdytyselementti 1.0 astetta C/w Paneelikiinnitys
€130.34 / yksikkö