Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM D53TP25CH SSD-rele 530VAC 25A Zero Cross | AF7JYB 21R951

CRYDOM D53TP25CH puolijohderele 530VAC 25A nollaristikko

Varastossa
Tuote: AF7JYB Malli: D53TP25CHRistiviite: 21R951

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria25
Kotelon väriHarmaa
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet25A
Maks. Lähtöjännite530
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)25
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite48
Asennuspinta
Vaihe3
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-530 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKotelon väriTurvallinen sormellaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetHinta
CRYDOM D53TP50D Puolijohderele 3-vaihetulo VDC AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50MustaEi3-32 VDC50A€348.74
CRYDOM D53TP50D10 Puolijohderele 3-vaihetulo VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050MustaEi3-32 VDC50A€355.28
CRYDOM D53TP25C Puolijohderele 530VAC 25A nolla AF7JXZ 21R949 D53TP25C25HarmaaKyllä4-32 VDC25A€344.95
CRYDOM D53TP25C10 Puolijohderele 530VAC 25A Satunnainen AF7JYA 21R950 D53TP25C1025HarmaaKyllä4-32 VDC25A€345.14
CRYDOM D53TP25CH10 Puolijohderele 530VAC 25A Satunnainen AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025HarmaaKyllä4-32 VDC25A€358.88
CRYDOM D53TP50C Puolijohderele 530VAC 50A Zero Cross | AF7JYD 21R953 D53TP50C50HarmaaKyllä4-32 VDC50A€369.86
CRYDOM D53TP50C10 Puolijohderele 530VAC 50A Satunnainen AF7JYE 21R954 D53TP50C1050HarmaaKyllä4-32 VDC50A€376.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM D53TP25CH puolijohderele 530VAC 25A nollaristikko
€349.40 / yksikkö