Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CKRD4820 DIN-kiinteä puolijohdereleen tulo VDC | AF6NYR 1DTN8

CRYDOM CKRD4820 DIN-liitännäinen puolijohdereletulo VDC

Varastossa
Tuote: AF6NYR Malli: CKRD4820Ristiviite: 1DTN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-kiinteä kiinteän rele
Ampeeria20
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4.5-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet20A
Maks. Lähtöjännite530
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)20
Min. Tulojännitteet4.5
Min. Lähtöjännite48
AsennusDIN tai laippa
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-530 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetJännite lähtöHinta
CRYDOM CKRD2410 DIN-kiinteä puolijohdereleen tulo VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC€104.00
CRYDOM CKRD2420 DIN-kiinteä puolijohdereleen tulo VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC€113.24
CRYDOM CKRD2430 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5-32 VDC30A24-280 VAC€120.50
CRYDOM CKRD243010 DIN-kiinteä puolijohdereleen tulo VDC AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC€119.12
CRYDOM CKRD4810 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC€118.30
CRYDOM CKRD4830 DIN-kiinteä puolijohdereleen tulo VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC€146.93
CRYDOM CKRD483010 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5-32 VDC30A48-530 VAC€156.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CKRD4820 DIN-liitännäinen puolijohdereletulo VDC
€130.79 / yksikkö