Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CC4825W2U Dual Solid State Rele 600VAC 25A nolla | AF7JWH 21R906

CRYDOM CC4825W2U Dual Solid State Rele 600VAC 25A nolla

Varastossa
Tuote: AF7JWH Malli: CC4825W2URistiviite: 21R906

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisjänniterele
Ampeeria25
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet25A
Maks. Lähtöjännite600
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)25
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite48
Asennuspinta
Vaihe3
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTurvallinen sormellaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetVaiheJännite lähtöHinta
CRYDOM D2425D, kaksois SSD-releen tulo VDC AF6NXC 1DTH2 D2425D25Ei4-15 VDC25A324-280 VAC€149.35
CRYDOM D2440D, kaksois SSD-releen tulo VDC AF6NXD 1DTH3 D2440D40Ei4-15 VDC40A324-280 VAC€171.48
CRYDOM H12D4825D, kaksois SSD-releen tulo VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Ei4-15 VDC25A148-530 VAC€183.41
CRYDOM H12D4840D, kaksois SSD-releen tulo VDC AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Ei4-15 VDC40A148-530 VAC€202.69
CRYDOM CC2425W2V-kaksoisjänniterele 280VAC 25A Zero | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Kyllä4-32 VDC25A324-280 VAC€149.64
CRYDOM CC2425W3V-kaksoisjänniterele 280VAC 25A Zero | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25Kyllä4-32 VDC25A324-280 VAC€149.64
CRYDOM CC2450W2V, kaksoisjänniterele 280VAC 50A, nolla AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Kyllä4-32 VDC50A324-280 VAC€175.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CC4825W2U Dual Solid State Rele 600VAC 25A nolla
€187.64 / yksikkö