Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRUSHPROOF 065100000003-60 Pakoputkisovitin 3 tuuman Id 4 tuuman ulkohalkaisijakumi | AC8KPV 3AYL6

CRUSHPROOF 065100000003-60 Pakoputken sovitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi

Varastossa
Tuote: AC8KPV Malli: 065100000003-60Ristiviite: 3AYL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoputkisovitin
Sisällä Dia.3"
Pituus12 "
MateriaaliKumi
Dia ulkopuolella.4"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8708927500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
CRUSHPROOF 065100000002-60 Pakoputkisovitin 2 tuuman Id 3 tuuman ulkohalkaisijakumi | AC8KPT 3AYL4 065100000002-602"12 "3"3"€87.45
CRUSHPROOF 065100000100-60 Pakoputkisovitin 2.5 tuuman Id-kumi | AC8KPU 3AYL5 065100000100-602.5 "12 "3.5 "3"€120.55
CRUSHPROOF 065100000004-60 Pakoputkisovitin 3 tuuman Id 4 tuuman ulkohalkaisijakumi | AC8KPW 3AYL7 065100000004-603"10 "4"6"€164.22
CRUSHPROOF 065100000007-60 Pakoputkisovitin 3.5 tuuman Id-kumi | AC8KPX 3AYL8 065100000007-603.5 "10 "4.5 "6"€170.17
CRUSHPROOF 065100000005-60 Pakoputkisovitin 3.5 tuuman Id-kumi | AC8KQB 3AYN4 065100000005-603.5 "12 "4.5 "3"€243.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065100000003-60 Pakoputken sovitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi
€189.07 / yksikkö