Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CDR 36RH52

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 x 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 5 pk

Varastossa
Tuote: AH7CDR Malli: FB3HEXB5811112P5Ristiviite: 36RH52

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€35.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB5811112P5 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 x 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 5 pk
€35.48 /pakkaus