CROWN DS 0046CH Mikrokuitupyyhkijämatto 6 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys | AF9LFQ 30CM17

CROWN DS 0046CH Mikrokuitupyyhkijämatto 6 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9LFQ Malli: DS 0046CHRistiviite: 30CM17

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituinen pyyhinmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliThermoflex-vinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Maton ominaisuudetUskomattomat pölyn ja kosteuden säilytysominaisuudet, positiivisesti ladatut mikrokuidut houkuttelevat hiuksia, nukkaa, pölyä ja estävät niitä saastuttamasta ilmaa
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKaksisävyinen väri
Maton kudontaLeikkaa kasa
MateriaaliLeikkaa paalupolypropeeni / mikrokuituliina
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 2 "
Paino20.9 unssia / neliö yd.
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5703308080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoLeveysHinta
CROWN DS 0035CH Mikrokuitupyyhkijämatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9LFP 30CM16 DS 0035CH5ft.13.5 unssia / neliö yd.3ft.€103.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN DS 0046CH Mikrokuitupyyhkijämatto 6 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys
€179.47 / yksikkö