Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESTWARE SQC6 pyöreä säilytysastia, 18 3/4 tuumaa x 8 3/4 tuumaa x 7 tuumaa, muovinen, kirkas | CH6RNY 45GK84

CRESTWARE SQC6 pyöreä säilytysastia, 18 3/4 tuumaa x 8 3/4 tuumaa x 7 tuumaa, muovinen, kirkas

Varastossa
Tuote: CH6RNY Malli: SQC6Ristiviite: 45GK84

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säilytysastia
VäriPoista valinta
KahvaKyllä
Käsittele väriäPoista valinta
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus18 3 / 4 "
kokonaisleveys8 3 / 4 "
TyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäsittele väriäKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CRESTWARE RCW18 Pyöreä säilytysastia, 13 3/4 tuumaa x 13 tuumaa x 14 3/4 tuumaa, muovia, valkoinen | CH6RHK 45GK07 RCW18ValkoinenValkoinen14 3 / 4 "14 3 / 4 "13 3 / 4 "13 "€32.34
CRESTWARE SQC4 pyöreä säilytysastia, 7 1/4 x 7 1/4 x 7 1/4 tuumaa, muovinen, kirkas | CH6RNX 45GK83 SQC4Poista valintaPoista valinta7 1 / 4 "7 1 / 4 "7 1 / 4 "7 1 / 4 "€17.73
CRESTWARE SQC8 Pyöreä säilytysastia, 8 1/4 tuumaa x 8 3/4 tuumaa x 9 tuumaa, koko, muovia, kirkas | CH6RNZ 45GK85 SQC8Poista valintaPoista valinta9"9"8 1 / 4 "8 3 / 4 "€22.97
CRESTWARE SQW12 pyöreä säilytysastia, 12 tuumaa x 11 1/4 tuumaa x 8 1/4 tuumaa, muovia, valkoinen | CH6RPA 45GK89 SQW12ValkoinenValkoinen8 1 / 4 "8 1 / 4 "12 "11 1 / 4 "€22.69
CRESTWARE SQW4 Pyöreä säilytysastia, 7 1/4 tuumaa x 7 1/4 tuumaa x 7 1/4 tuumaa, muovia, valkoinen | CH6RPB 45GK91 SQW4ValkoinenValkoinen7 1 / 4 "7 1 / 4 "7 1 / 4 "7 1 / 4 "€10.87
CRESTWARE SQW8 Pyöreä säilytysastia, 8 3/4 x 8 3/4 x 9 tuumaa, valkoinen, muovi | CH6RPC 45GK93 SQW8ValkoinenValkoinen9"9"8 3 / 4 "8 3 / 4 "€17.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESTWARE SQC6 pyöreä säilytysastia, 18 3/4 tuumaa x 8 3/4 tuumaa x 7 tuumaa, muovinen, kirkas
€16.72 / yksikkö