Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT CCA20509 Yhdistelmäpihdit, 9In, Pivot Pro | CR2QYJ 41WL34

CRESCENT CCA20509 Compound Action Pihdit, 9In, Pivot Pro

Varastossa
Tuote: CR2QYJ Malli: CCA20509Ristiviite: 41WL34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CRESCENT PS6549C Linesman Pihdit | CR2QYR 702W15 PS6549CPihdit€42.43
CRESCENT PS20509C Linemans Pihdit, 9 tuuman kokonaispituus, 1 1/8 tuuman leuan pituus, 1 tuuman leuan leveys | CR2QYW 702W31 PS20509CLinemans Plier€47.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT CCA20509 Compound Action Pihdit, 9In, Pivot Pro
€78.75 / yksikkö