Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE CR-LE-32L-40K-S Led -moottori 4000k 3200l 35w | AD4RLL 43Y227

CREE CR-LE-32L-40K-S led valomoottori 4000k 3200l 35w

Varastossa
Tuote: AD4RLL Malli: CR-LE-32L-40K-SRistiviite: 43Y227

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-moottori
Värilämpötila.4000K
CRI90
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus24 "
Lumens3200
Lumenia wattia kohden90
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-35 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu10 vuosi
Watts35
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8539390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR-LE-32L-40K-S led valomoottori 4000k 3200l 35w
€567.01 / yksikkö