Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BC-1 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKC

VESTIL BC-1 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7MKC Malli: BC-1
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
€92.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Koko1000 lbs.
Clamp Lock -mekanismiVipu
VäriOranssi
Sopii palkkilaippaan W2-1/2 - 8-1/2"
Sopii palkin laipan leveyteen3 1/8 "- 9 5/8"
Korkeus6.25 "
Leuan syvyys3 1 / 2 "
Pituus16.5 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiBeam Clamp
NostotyyliVaakasuora
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva laipan leveys9.63 "
Maks. Leuan avaaminen8 1 / 2 "
Max. Ladata1000 paunaa
MittayksikötJOKA
Min. Yhteensopiva laipan leveys3.13 "
Min. Leuan avautuminen2 1 / 2 "
Kokonaissyvyys16.5 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
Kokonaispituus16.5 "
Kokonaispaksuus0.16 "
kokonaisleveys3.5 "
Rengas Dia.0.787402 "
Leveys3.5 "
Työkuorman raja0.5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leuan avautuminenKokoVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyökuorman rajaHinta
VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.sininen21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 sävyinen.€284.91
VESTIL BC-2 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.Oranssi16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 sävyinen.€108.70
VESTIL BC-4 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.Oranssi16 "6.5 "16 "4"2 sävyinen.€123.08
VESTIL BC-6 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKG BC-60"6000 lbs.Oranssi20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 sävyinen.€201.85
VESTIL BC-8 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.sininen21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 sävyinen.€246.18

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BC-1 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 1000 Lb. Kapasiteetti
€92.99 / yksikkö