Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI E1264-503 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AE3JAZ 5DKF7

CPI E1264-503 Vedenpitävä rajakytkin Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AE3JAZ Malli: E1264-503Ristiviite: 5DKF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenkestävä rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.04 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyylierityinen
Ampeeria5
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren leveys0.44" (nimellinen)
Rungon materiaaliRuostumaton teräs ja TPR
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys0.97 "
SähköliitäntäLiidit
Korkeus2.17 "
IP-luokitus68
LiikeYksisuuntainen pystysuora ja suunta vaakasuora
NEMA-luokitusEi NEMA-luokitusta
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Matkustaa1 "nimellinen
Jännitearvot120AC / 28DC
Leveys1.75 "
JohdotusEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusSyvyysKorkeusRullamateriaaliTelan leveysMatkustaaHinta
CPI E1092-555 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Ruostumaton teräs0.44 "Enintään 0.690 "€89.75
CPI E1117-553 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "Nylon0.48 "0.430 "nimellinen€97.82
CPI E1134-505 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "Nylon0.25 "0.360 "nimellinen€109.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI E1264-503 Vedenpitävä rajakytkin Top Actuator Spdt
€130.67 / yksikkö