Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HDE LV-5 / K01 hajajännitetunnistinsarja 5 - 600 VAC LED | AH4VEK 35ME29

HDE LV-5/K01 hajavoltin ilmaisinsarja 5 - 600 VAC LED

Varastossa
Tuote: AH4VEK Malli: LV-5/K01Ristiviite: 35ME29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€903.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHajajännitetunnistinsarja
ÄänihälytysEi
Akun tyyppi(2) AA-paristot
Syvyys5.187 "
osoitusLED
Pituus6.25 "
Jännitealue5 - 600 VAC
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskulamppu: Ei
    • Erityisominaisuudet: Integroitu testattu kotelossa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE LV-5/K01 hajavoltin ilmaisinsarja 5 - 600 VAC LED
€903.67 / yksikkö