COXREELS SDH-200 sisäänvedettävä maadoituslankakela, sininen, 200 jalkaa | CE9PXP 29RC66

COXREELS SDH-200 sisäänvedettävä maadoitusvaijerikela, sininen, 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: CE9PXP Malli: SDH-200Ristiviite: 29RC66

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokela
Pohjan koko2.5 x 6 "
LaakeritPysyvästi voideltu
Kaapelin pituus200 ft.
Värisininen
TullimääräKeskitaso
EAN0674255923768
SalpaLukitus
AsennusPenkki tai kuorma -auto, katto, lattia, seinä
Asennuskoko4"
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakeritKaapelin pituuseräAsennusHinta
COXREELS SDHL-200 staattisen purkauskaapelin kela, 200 jalkaa pituus | AA2BFM 10C511 SDHL-200Voideltu tarkkuuslaakeri200 ft.Staattinen purkauskaapelikelaSeinä, Lattia, Katto, Ajoneuvot€418.56
COXREELS SDH-100 Staattinen purkauskaapelikela, 100 jalan pituus, 13 Psi Suurin paine | CF3NXT SDH-100-100 ft.Staattinen purkauskaapelikela-€468.88
COXREELS SDH-100-1 Staattinen purkauskaapelikela, 100 jalan pituus, 13 Psi Suurin paine | CF3NXU SDH-100-1-100 ft.Staattinen purkauskaapelikela-€513.16
COXREELS SDH-200-1 Staattinen purkauskaapelikela, 200 jalan pituus, 15 psi Maksimipaine | CF3NXV SDH-200-1-200 ft.Staattinen purkauskaapelikela-€590.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SDH-200 sisäänvedettävä maadoitusvaijerikela, sininen, 200 jalkaa
€481.86 / yksikkö