COXREELS SDHL-200 staattisen purkauskaapelin kela, 200 jalkaa pituus | AA2BFM 10C511

COXREELS SDHL-200 staattisen purkauskaapelin kela, 200 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AA2BFM Malli: SDHL-200Ristiviite: 10C511

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen purkauskaapelikela
Pohjan koko2.5 x 6 "
LaakeritVoideltu tarkkuuslaakeri
Kaapelin pituus200 ft.
Värisininen
rakentaminenTeräs
Drive TypeKäsiveivi
EAN0674255923782
Suorittaa loppuunCPC (TM) -jauhemaali
Korkeus11.5 "
Pituus11 "
MateriaaliTeräs
AsennusSeinä, Lattia, Katto, Ajoneuvot
Asennuskoko4"
Ei sisällyKaapeli
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys5.75 "
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi0674255923782
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakeritKaapelin pituuseräAsennusHinta
COXREELS SDH-200 sisäänvedettävä maadoituslankakela, sininen, 200 jalkaa | CE9PXP 29RC66 SDH-200Pysyvästi voideltu200 ft.JohtokelaPenkki tai kuorma -auto, katto, lattia, seinä€565.70
COXREELS SDH-100 Staattinen purkauskaapelikela, 100 jalan pituus, 13 Psi Suurin paine | CF3NXT SDH-100-100 ft.Staattinen purkauskaapelikela-€442.34
COXREELS SDH-100-1 Staattinen purkauskaapelikela, 100 jalan pituus, 13 Psi Suurin paine | CF3NXU SDH-100-1-100 ft.Staattinen purkauskaapelikela-€513.16
COXREELS SDH-200-1 Staattinen purkauskaapelikela, 200 jalan pituus, 15 psi Maksimipaine | CF3NXV SDH-200-1-200 ft.Staattinen purkauskaapelikela-€590.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SDHL-200 staattisen purkauskaapelin kela, 200 jalkaa pitkä
€458.98 / yksikkö