Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86588 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - pakkaus 10 | AF3RVM 8CMT0

BRADY 86588 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF3RVM Malli: 86588Ristiviite: 8CMT0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 86628 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa musta / r metrinen 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE3QCM 5ENZ7 86628Musta / punainenTarkastuksen päivämäärä ja ensimmäinen€45.94
BRADY 86595 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF3RTU 8CM88 86595Musta, punainen / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta€27.93
BRADY 86583 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF3RTV 8CM89 86583Musta, punainen / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta€32.06
BRADY 86578 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF3RWR 8CN76 86578Musta, punainen / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta€37.00
BRADY 86577 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - pakkaus 10 | AF4MTP 9CMN5 86577Musta, punainen / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta€38.27
BRADY 86596 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF4PAK 9DZJ8 86596Musta, punainen / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta€34.60
BRADY 86584 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF6ANH 9UCH2 86584Musta, punainen / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta€31.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86588 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl
€39.32 / yksikkö