COXREELS P-LPL-335 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa | CF3KNW

COXREELS P-LPL-335 jousipalautusletkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KNW Malli: P-LPL-335

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255718562
Letkun pituus35 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.13 "
kokonaisleveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS P-LP-110 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 10 jalan pituus | CF3KMW P-LP-11013.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€319.39
COXREELS P-LP-115 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 15 jalkaa | CF3KMX P-LP-11513.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€332.75
COXREELS P-LP-125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3KMY P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€370.17
COXREELS P-LP-130 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 30 jalkaa | CF3KMZ P-LP-13013.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€383.54
COXREELS P-LP-135 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa | CF3KNA P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€395.56
COXREELS P-LP-140 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 40 jalkaa | CF3KNB P-LP-14017.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€477.08
COXREELS P-LP-150 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | CF3KNC P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€506.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS P-LPL-335 jousipalautusletkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa
€443.78 / yksikkö