COXREELS EZ-P-LP-330 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KVX

COXREELS EZ-P-LP-330 jousipalautusletkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KVX Malli: EZ-P-LP-330

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255729179
Letkun pituus30 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.13 "
kokonaisleveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS EZ-P-LP-125 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KVT EZ-P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€479.75
COXREELS EZ-P-LP-135 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KVU EZ-P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€505.15
COXREELS EZ-P-LP-150 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVV EZ-P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€616.06
COXREELS EZ-P-LP-325 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KVW EZ-P-LP-32513.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "€513.16
COXREELS EZ-P-LP-335 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KVY EZ-P-LP-33517.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€600.03
COXREELS EZ-P-LP-350 jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KVZ 260N45 EZ-P-LP-35017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "€753.48
COXREELS EZ-P-LP-430 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KWA EZ-P-LP-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "€632.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-P-LP-330 jousipalautusletkukela, matala paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalkaa
€559.94 / yksikkö