COXREELS C-L350-5016-A Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AH2LEF 29PX20

COXREELS C-L350-5016-A Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2LEF Malli: C-L350-5016-ARistiviite: 29PX20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,321.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
LaakeritPysyvästi voideltu
TullimääräHeavy Duty
EAN0674255726321
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
Letkun materiaaliPVC
KoteloTeräs
Tulovirta13A
Sisällä Dia.3 / 8 "
SalpaLukitus
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvot
Asennuskoko7 x 8 "
pistorasia3/8 "(M) NPT
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys16 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suljettu kela: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisällä Dia.AmpeeriaLaakeritSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaAsennusHinta
COXREELS C-LP-150-150 jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Kevään paluuletkukela1 / 4 "-1 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,012.97
COXREELS C-LP-325-325 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Kevään paluuletkukela3 / 8 "-1 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€934.09
COXREELS C-LP-350-350 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Kevään paluuletkukela3 / 8 "-1 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,325.13
COXREELS C-LP-425-425 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Kevään paluuletkukela1 / 2 "-1 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€946.27
COXREELS C-L350-5012-A Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-AKevään paluuletkukela3 / 8 "201 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,421.94
COXREELS C-L350-5012-B Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BKevään paluuletkukela3 / 8 "201 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,421.66
COXREELS C-L350-5016-D Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DKevään paluuletkukela3 / 8 "131 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,163.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS C-L350-5016-A Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,321.10 / yksikkö