COXREELS 117-3-200-DM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa pituus | AA8AQM 16X563

COXREELS 117-3-200-DM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8AQM Malli: 117-3-200-DMRistiviite: 16X563

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€646.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko12 x 17.5 "
LaakeritEPDM-laakerit
Värisininen
rakentaminenTeräs
Drive TypeKäsiveivi
EAN0674255800342
Suorittaa loppuunCPC (TM) -jauhemaali
Korkeus40 "
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus200 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
Letku ulkopuolella Dia.5 / 8 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
Ei sisällyLetku
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus36.25 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys19 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki
Leveys20.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi0674255800342
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetku päättyyKelan sisääntuloLeveysLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Hinta
COXREELS 117-4-225-DM Käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus | AA8AQN 16X564 117-4-225-DM23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "€736.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-3-200-DM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa
€646.89 / yksikkö