COXREELS 117-4-225-DM Käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus | AA8AQN 16X564

COXREELS 117-4-225-DM käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8AQN Malli: 117-4-225-DMRistiviite: 16X564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko16.5 x 17.5 "
LaakeritEPDM-laakerit
Värisininen
rakentaminenTeräs
Drive TypeKäsiveivi
EAN0674255800496
Suorittaa loppuunCPC (TM) -jauhemaali
Korkeus40 "
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus225 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
Letku ulkopuolella Dia.7 / 8 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
Ei sisällyLetku
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus36.25 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys23.5 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki
Leveys24.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8625
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi0674255800496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetku päättyyKelan sisääntuloLeveysLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Hinta
COXREELS 117-3-200-DM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa pituus | AA8AQM 16X563 117-3-200-DM19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "€646.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-4-225-DM käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa
€736.09 / yksikkö