COXREELS 112Y-4 käsikammen letkukela, 40 - 300 jalkaa pituus, sininen | AA3GHN 11K515

COXREELS 112Y-4 käsikammen letkukela, pituus 40–300 jalkaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA3GHN Malli: 112Y-4Ristiviite: 11K515

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko6 x 6 "
Johdon väriMusta
Johdon pituusEi sisälly
Syvyys12 "
EAN0674255843578
Mittarin koko8/3, 10/3, 12/3, 16/3
LuokkaHeavy Duty
Korkeus13.125 "
Omistaa40 jalkaa 8/3, 75 jalkaa 10/3, 150 jalkaa 12/3, 300 jalkaa 16/3
Letkun pituus40 jalkaa, 75 jalkaa, 150 jalkaa, 300 jalkaa
Asennuskoko4 x 3 "
NEC-johdonimitysSO, SJO tai SJTO
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kokonaiskorkeus13.13 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12.25 "
Kelan värisininen
Kelan materiaaliTeräs
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi0674255843578
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 112Y -12 Käsikammen letkukela, 150 jalan pituus - 225 jalan pituus | CF3MPY 112Y-1214 x 6 "150 jalkaa, 225 jalkaa10 x 3 "13.13 "12 "20.5 "€336.76
COXREELS 112Y -8 Käsikammen letkukela, 80-300 jalan pituus, 14 Psi Suurin paine | CF3MPZ 112Y-89.5 x 6 "80 jalkaa, 135 jalkaa, 300 jalkaa5.5 x 3 "13.13 "12 "15.75 "€327.41
COXREELS 112Y-12-CM Käsikammen letkukela, 150 jalan pituus-225 jalan pituus, 14 Psi Suurin paine | CF3MQA 112Y-12-CM16 x 10.63 "150 jalkaa, 225 jalkaa15 x 5.25 "14.75 "13 "20.88 "€383.54
COXREELS 112Y-8-CM Käsikampikammion letkukela, 80-300 jalan pituus, 13 Psi Suurin paine | CF3MQB 112Y-8-CM11.5 x 10.63 "80 jalkaa, 135 jalkaa, 300 jalkaa10.5 x 5.25 "14.75 "13 "16.38 "€383.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 112Y-4 käsikammen letkukela, pituus 40–300 jalkaa, sininen
€366.02 / yksikkö