COXREELS 112WCL-6-20 Käsikampiletkukela, 100 jalan pituus, 450A | CF3MNU

COXREELS 112WCL-6-20 Käsikammen letkukela, 100 jalkaa pituus, 450A

Varastossa
Tuote: CF3MNU Malli: 112WCL-6-20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko8 x 6 "
EAN0674255842496
Mittarin koko# 2 / 0
Letkun pituus100 ft.
Tulovirta450A
Asennuskoko4 x 3 "
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Coxreels 100WCL -sarjan kompaktit käsikampikaapelikelat ovat monipuolisia ja ihanteellisia elektrodi- ja maadoitusjohtosovelluksiin. Säästä aikaa ja vaivaa ja lisää samalla työympäristösi turvallisuutta. Tukeva U-muotoinen runko ja kokonaan teräsrakenne tekevät tästä rullan kovan. Kaikki listatut mallit toimitetaan vähemmän kaapelia.

Ominaisuudet:

  • Rumpussa sijaitseva liukurengaskokoonpano yksinkertaiseen rutiinihuoltoon.
  • Sähkövirta kulkee 450 AMP:n nimellisen liukurenkaan läpi.
  • Pronssiset itsevoidellut pallomaiset laakerit molemmissa päissä, suunniteltu raskaaseen käyttöön.
  • Suora käsikammen taaksepäinkelaus.
  • Ammattitason raskas teräsrakenne.
  • Rullatut reunat ja uurretut levyt tarjoavat voimaa ja turvallisuutta.
  • Rumpussa sijaitseva liukurengaskokoonpano, jossa on helppopääsyinen irrotettava paneeli yksinkertaista rutiinihuoltoa varten. Kelaa ei tarvitse irrottaa telineestään.
  • Kiinteä yksiosainen raskas koko teräksinen U-muotoinen runko. Ammattimainen, kompakti, kevyt ja yksinkertainen muotoilu.
  • Raskaat CNC-robottikehrätyt ja uurretut levyt, joissa on rullareunat lisäävät lujuutta, kestävyyttä, letkujen suojaa ja käyttäjän turvallisuutta.
  • Itsevoidellut pronssiset pallomaiset laakerit kelojen molemmissa päissä on suunniteltu häiriöttömään pyörimiseen ja raskaisiin sovelluksiin.
  • Korkealaatuinen teräsrakenne tarjoaa erinomaisen lujuuden ja kestävyyden raskaaseen käyttöön kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa.
  • Pitkäkestoinen, lastunkestävä ja ruostetta estävä CPC-jauhemaalaus, säädettävä kiristysjarru estää vapaan pyörimisen ja suora käsikammi helpottaa mekaanista vetäytymistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
COXREELS 112WCL-6-01 Käsikamppiletkukela, 150 jalan pituus, 450A | CF3MNQ 112WCL-6-01150 ft.€934.12
COXREELS 112WCL-6-02 Käsikamppiletkukela, 165 jalan pituus, 450A | CF3MNR 112WCL-6-02165 ft.€934.12
COXREELS 112WCL-6-10 Käsikampiletkukela, 100 jalan pituus, 450A | CF3MNT 112WCL-6-10100 ft.€934.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 112WCL-6-20 Käsikammen letkukela, 100 jalkaa pituus, 450A
€934.12 / yksikkö