COXREELS 1125WCL-12-EA Hitsauskaapelikela, 300-600 jalan pituus, 450A | CF3MXF

COXREELS 1125WCL-12-EA hitsauskaapelikela, pituus 300–600 jalkaa, 450 A

Varastossa
Tuote: CF3MXF Malli: 1125WCL-12-EA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,098.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokela
Pohjan koko17.38 x 16 "
Kaapelin pituus600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa
EAN0674255923065
Mittarin koko#2, #1, #1/0, #2/0
Tulovirta450A
Asennuskoko15.44 x 10 "
Kokonaiskorkeus19.13 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys25.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKaapelin pituusLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125WCL-12-C Hitsauskaapelikela, 300-600 jalan pituus, 450A | CF3MPW 1125WCL-12-C17.38 x 15.38 "-600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa15.44 x 10 "18.5 "24.75 "€1,146.60
COXREELS 1125WCL-6-C Hitsauskaapelikela, 150-300 jalan pituus, 450A | CF3MPX 1125WCL-6-C11.38 x 15.38 "-300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa9.44 x 10 "18.5 "18.75 "€1,146.60
COXREELS 1125WCL-12-A Hitsauskaapelikela, 300-600 jalan pituus, 450A | CF3MXE 1125WCL-12-A17.38 x 16 "600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa-15.44 x 10 "18.5 "23.25 "€1,809.44
COXREELS 1125WCL-12-EB Hitsauskaapelikela, 300-600 jalan pituus, 450A | CF3MXG 1125WCL-12-EB17.38 x 16 "600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€1,977.82
COXREELS 1125WCL-12-ED Hitsauskaapelikela, 300-600 jalan pituus, 450A | CF3MXH 1125WCL-12-ED17.38 x 16 "600 jalkaa, 500 jalkaa, 400 jalkaa, 300 jalkaa-15.44 x 10 "19.13 "25.88 "€1,905.65
COXREELS 1125WCL-6-A Hitsauskaapelikela, 150-300 jalan pituus, 450A | CF3MXJ 1125WCL-6-A11.38 x 16 "300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa-9.44 x 10 "18.5 "17.25 "€1,809.44
COXREELS 1125WCL-6-EA Hitsauskaapelikela, 150-300 jalan pituus, 450A | CF3MXK 1125WCL-6-EA11.38 x 16 "300 jalkaa, 250 jalkaa, 200 jalkaa, 150 jalkaa-9.44 x 10 "19.13 "19.88 "€2,098.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125WCL-12-EA hitsauskaapelikela, pituus 300–600 jalkaa, 450 A
€2,098.09 / yksikkö