Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF498 köydenohjain kapea satula 3/8 köyden halkaisija | AE9BWW 6HJE4

RONSTAN RF498 köysiohjain kapea satula 3/8 köyden halkaisija

Varastossa
Tuote: AE9BWW Malli: RF498Ristiviite: 6HJE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysiopas
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle1-1 / 16 "
Kiinnitysreikä Dia.5 / 32 "
TyyppiKapea satula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Köyden halkaisija (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKiinnitysreikä Dia.Hinta
RONSTAN RF134 köydenohjain kapea satula 9/16 köyden halkaisija | AE9BWX 6HJE5 RF1341.437 "3 / 16 "€5.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF498 köysiohjain kapea satula 3/8 köyden halkaisija
€4.79 / yksikkö