Coxreels 1125-5-175 käsikammen letkukelaa käytetään ilmaa, vettä tai kemikaaleja kuljettavien letkujen turvalliseen säilytykseen, kuljetukseen ja annosteluun tuholaistorjunta-, painepesu- ja kemikaalien siirtosovelluksissa. Tätä kelaa käytetään manuaalisesti kelapiippuun kiinnitetyllä käsikammalla liitetyn letkun pidentämiseksi tai sisäänvetämiseksi. Se on varustettu hanhenkaula-adapterilla, joka estää taittumisen pitkiä letkuja vedettäessä sisään. Tämä letkukela pystyy käsittelemään 175 jalkaa letkua, jonka sisähalkaisija on 3/4 tuumaa ja suurin käyttöpaine 3000 psi.
Ominaisuudet:
- Coxreels 1125-5-175 letkukelassa on tukeva avoin rumpurakenne, jossa on täysin CNC-robottihitsattu runko ja pohja ylivoimaisen kelarakenteen ja tasaisen letkun kääreen kelarummun ympärille.
- Siinä on 3/4 tuuman naaraspuolinen NPT-kääntöpyörä, jossa on kiinteä messinkirakenne ja nitriilitiiviste nopeaa ja helppoa letkun asennusta varten irrottamatta kelaa telineestä.
- Tässä kelassa on säädettävä jännitys-/kitkajarru, joka ohjaa vetonopeutta ja estää kelan vapaan pyörimisen.
- Tämän kelan pitkävartinen lukitustappi estää niiden pyörimisen varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Sen itsesuuntautuvat tyynylohkon laakerit on pysyvästi voideltu tasaisen pyörimisen takaamiseksi.
- Tämä letkukela on varustettu matalaprofiilisella ulostulon nousuputkella litteän ja sileän letkun käärintämiseksi ilman puristamista.
- Tämän kelan sivuilla olevissa CNC-robottikehrätyissä ja uurretuissa kiekoissa on rullareunat lujuuden, letkun suojauksen ja käyttäjän turvallisuuden lisäämiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Letkukela kääntyvä: Näitä letkukelan kääntölaitteita käytetään korvaamaan tässä Coxreels 1125-5-175 letkukelassa olevat vaurioituneet messinkipyörät.
- Rullakannattimet: Rullakannattimet ja letkunohjaimet asennetaan rullille, jotta letku jakautuu tasaisesti koko kelan leveydelle samalla kun se suojaa letkua ulosvedon ja irrotuksen aikana.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä lämpötilat sopivat tämän Coxreels 1125-5-175 letkukelan käyttämiseen?
A. Coxreels 1125-5-175 letkukela voi toimia -40 - 250 asteen lämpötiloissa.
K. Mistä materiaalista tämä Coxreels 1125-5-175 letkukela on valmistettu?
A. Coxreels 1125-5-175 letkukelassa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi. Kaikissa teräsosissa on CPC-jauhemaalaus lastujen ja korroosionkestävyyden vuoksi.
K. Miten tämä Coxreels 1125-5-175 letkukela on asennettu?
A. Coxreels 1125-5-175 letkukelan pohjassa on kuusi uritettua reikää, jotka on helppo asentaa seinälle, lattialle tai kattoon erilaisiin liikkuviin, kuorma-autoihin ja kiinteisiin sovelluksiin.