COX A400LPMR Applicator Pnuematic 4 Mix -suhde 400ml | AA4DRD 12G285

COX A400LPMR Pnuematic 4 sekoitussuhdetta 400 ml

Varastossa
Tuote: AA4DRD Malli: A400LPMRRistiviite: 12G285

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksisovitin
Sekoitussuhde1:1, 2:1, 4:1, 10:1
TyyppiKaksoispatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)68.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sivukuormitus / paluuilma

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeTyyppiHinta
COX MP25 -sovelluskäsikirja 4 sekoitussuhde 50ml | AA4DRB 12G283 MP251:1, 2:1, 4:1, 10:1Kaksoispatruuna€45.53
COX A200LPMR Applicator Pnuematic 4 Mix -suhde 200ml | AA4DRC 12G284 A200LPMR1:1, 2:1, 4:1, 10:1Kaksoispatruuna€414.38
COX 41004-XT -sovelluskäsikirja 10 oz. | AB7RAA 23YJ69 41004-XT18:1manuaalinen€47.60
COX 41004-2T -sovelluskäsikirja 10 oz. | AF7ZPJ 23YJ70 41004-2T26:1manuaalinen€66.35
COX 41006 -sovelluskäsikirja 32 oz. | AF7ZPK 23YJ71 4100612:1manuaalinen€114.36
COX DB2C-05-50-005 johdoton epoksiapplikaattori | CF2LRA 55JC02 DB2C-05-50-0051:1, 10:1, 2:1, 4:1Langaton€857.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX A400LPMR Pnuematic 4 sekoitussuhdetta 400 ml
€484.65 / yksikkö