Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX 41004-XT -sovelluskäsikirja 10 oz. | AB7RAA 23YJ69

COX 41004-XT applikaattorin käsikirja 10 Oz.

Varastossa
Tuote: AB7RAA Malli: 41004-XTRistiviite: 23YJ69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksisovitin
Sekoitussuhde18:1
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8205594500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeTyyppiHinta
COX MP25 -sovelluskäsikirja 4 sekoitussuhde 50ml | AA4DRB 12G283 MP251:1, 2:1, 4:1, 10:1Kaksoispatruuna€45.53
COX A200LPMR Applicator Pnuematic 4 Mix -suhde 200ml | AA4DRC 12G284 A200LPMR1:1, 2:1, 4:1, 10:1Kaksoispatruuna€414.38
COX A400LPMR Applicator Pnuematic 4 Mix -suhde 400ml | AA4DRD 12G285 A400LPMR1:1, 2:1, 4:1, 10:1Kaksoispatruuna€484.65
COX 41004-2T -sovelluskäsikirja 10 oz. | AF7ZPJ 23YJ70 41004-2T26:1manuaalinen€66.35
COX 41006 -sovelluskäsikirja 32 oz. | AF7ZPK 23YJ71 4100612:1manuaalinen€114.36
COX DB2C-05-50-005 johdoton epoksiapplikaattori | CF2LRA 55JC02 DB2C-05-50-0051:1, 10:1, 2:1, 4:1Langaton€857.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX 41004-XT applikaattorin käsikirja 10 Oz.
€47.60 / yksikkö