COX A200LPMR Applicator Pnuematic 4 Mix -suhde 200ml | AA4DRC 12G284

COX A200LPMR Pnuematic 4 sekoitussuhdetta 200 ml

Varastossa
Tuote: AA4DRC Malli: A200LPMRRistiviite: 12G284

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksisovitin
Sekoitussuhde1:1, 2:1, 4:1, 10:1
TyyppiKaksoispatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Twist and Lock Plunger System

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeTyyppiHinta
COX MP25 -sovelluskäsikirja 4 sekoitussuhde 50ml | AA4DRB 12G283 MP251:1, 2:1, 4:1, 10:1Kaksoispatruuna€45.53
COX A400LPMR Applicator Pnuematic 4 Mix -suhde 400ml | AA4DRD 12G285 A400LPMR1:1, 2:1, 4:1, 10:1Kaksoispatruuna€484.65
COX 41004-XT -sovelluskäsikirja 10 oz. | AB7RAA 23YJ69 41004-XT18:1manuaalinen€47.60
COX 41004-2T -sovelluskäsikirja 10 oz. | AF7ZPJ 23YJ70 41004-2T26:1manuaalinen€66.35
COX 41006 -sovelluskäsikirja 32 oz. | AF7ZPK 23YJ71 4100612:1manuaalinen€114.36
COX DB2C-05-50-005 johdoton epoksiapplikaattori | CF2LRA 55JC02 DB2C-05-50-0051:1, 10:1, 2:1, 4:1Langaton€857.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX A200LPMR Pnuematic 4 sekoitussuhdetta 200 ml
€414.38 / yksikkö