Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX 2P2150 Teline MP25: lle | AF7ZPR 23YJ77

COX 2P2150 teline MP25:lle

Varastossa
Tuote: AF7ZPR Malli: 2P2150Ristiviite: 23YJ77

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
Sekoitussuhde4: 1, 10: 1
TyyppiKaksoiskäsikirja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeHinta
COX 2P2005 teline MP25: lle | AF7ZPP 23YJ75 2P20051:1€8.01
COX 2P2045 Teline MP25: lle | AF7ZPQ 23YJ76 2P20452:1€8.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX 2P2150 teline MP25:lle
€8.01 / yksikkö