Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX 2P2005 teline MP25: lle | AF7ZPP 23YJ75

COX 2P2005 teline MP25:lle

Varastossa
Tuote: AF7ZPP Malli: 2P2005Ristiviite: 23YJ75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
Sekoitussuhde1:1
TyyppiKaksoiskäsikirja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeHinta
COX 2P2045 Teline MP25: lle | AF7ZPQ 23YJ76 2P20452:1€8.01
COX 2P2150 Teline MP25: lle | AF7ZPR 23YJ77 2P21504: 1, 10: 1€8.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX 2P2005 teline MP25:lle
€8.01 / yksikkö