COTTERMAN 7MC C1 Turvakehikon teräspinta, harmaa jauhetakki AD7JUB 4EU25

COTTERMAN 7MC C1 turvahäkki Teräspäällinen harmaa jauhemaali

Tuote: AD7JUB Malli: 7MC C1Ristiviite: 4EU25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€896.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvakehikko
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Sisällä Dia.29 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus7ft.
Levyn pituus7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman 7MC C1 -turvahäkki takaa käyttäjän turvallisuuden olemassa olevissa kiinteissä tikkaissa. Tämä häkki on jauhemaalattu kestämään ankaria sääolosuhteita ja estämään korroosiota. Se tarjoaa putoamissuojan rakennus-, LVI- ja valmistussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Cotterman 7MC C1 -turvahäkki kiinnitetään tikkaiden sivukaiteisiin.
  • Sen teräsrakenne tekee häkistä sekä kevyen että kestävän.
  • Tämän 7 jalan turvahäkin mukana tulee asennustarvikkeet, jotka on helppo asentaa tasaisille tai vinoille kiskoille.
  • Sen ylä- ja keskiosien sisähalkaisija on 29 tuumaa, kun taas alaosan sisähalkaisija on 34 tuumaa sisäänpääsyn helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA 1910.27

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi tämä turvahäkki on merkitty vihreäksi tuotteeksi?

V. Cotterman 7MC C1 -turvahäkki on merkitty vihreäksi tuotteeksi, koska yli 30 % sen sisällöstä on kulutuksen jälkeistä kierrätysmateriaalia.

K. Minkä kokoisten tikkaiden kanssa tätä häkkiä voidaan käyttää?

V. Se voidaan asentaa tikkaille, joiden leveys on alle 20 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KokonaiskorkeusLevyn pituusHinta
COTTERMAN 2MS C1 turvakehikko teräsharmaa jauhetakki | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2ft.2ft.€447.16
COTTERMAN 3MS C1 Turvakehikko Teräs Keski | AD7JUD 4EU27 3MS C129 "3ft.3ft.€502.44
COTTERMAN 4MC C1 Turvakehikko harmaa jauhemaalattu teräs | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4ft.4ft.€566.83
COTTERMAN 4BC C1 Turvakehikon teräspohja | AD7JUF 4EU29 4BC C134 "4ft.4ft.€584.86
COTTERMAN 5WC hitsattu turvakehikko 60 tuuman korkeudella | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5ft.5ft.€638.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 7MC C1 turvahäkki Teräspäällinen harmaa jauhemaali
€896.39 / yksikkö