COTTERMAN 3MS C1 Turvakehikko Teräs Keski | AD7JUD 4EU27

COTTERMAN 3MS C1 turvahäkki Teräksinen keskiosa

Varastossa
Tuote: AD7JUD Malli: 3MS C1Ristiviite: 4EU27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvakehikko
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Sisällä Dia.29 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3ft.
Levyn pituus3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osa (keskellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KokonaiskorkeusLevyn pituusHinta
COTTERMAN 7MC C1 Turvakehikon teräspinta, harmaa jauhetakki AD7JUB 4EU25 7MC C129 "7ft.7ft.€896.39
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2MS C1 turvakehikko teräsharmaa jauhetakki | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2ft.2ft.€447.16
COTTERMAN 4MC C1 Turvakehikko harmaa jauhemaalattu teräs | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4ft.4ft.€566.83
COTTERMAN 4BC C1 Turvakehikon teräspohja | AD7JUF 4EU29 4BC C134 "4ft.4ft.€584.86
COTTERMAN 5WC hitsattu turvakehikko 60 tuuman korkeudella | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5ft.5ft.€638.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 3MS C1 turvahäkki Teräksinen keskiosa
€502.44 / yksikkö