COTTERMAN 4BC C1 Turvakehikon teräspohja | AD7JUF 4EU29

COTTERMAN 4BC C1 -turvahäkin teräspohja

Varastossa
Tuote: AD7JUF Malli: 4BC C1Ristiviite: 4EU29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvakehikko
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Sisällä Dia.34 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4ft.
Levyn pituus4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osa (alaosa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KokonaiskorkeusLevyn pituusHinta
COTTERMAN 7MC C1 Turvakehikon teräspinta, harmaa jauhetakki AD7JUB 4EU25 7MC C129 "7ft.7ft.€896.39
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2MS C1 turvakehikko teräsharmaa jauhetakki | AD7JUC 4EU26 2MS C129 "2ft.2ft.€447.16
COTTERMAN 3MS C1 Turvakehikko Teräs Keski | AD7JUD 4EU27 3MS C129 "3ft.3ft.€502.44
COTTERMAN 4MC C1 Turvakehikko harmaa jauhemaalattu teräs | AD7JUE 4EU28 4MC C129 "4ft.4ft.€566.83
COTTERMAN 5WC hitsattu turvakehikko 60 tuuman korkeudella | AE3UCP 5FZE5 5WC30.5 "5ft.5ft.€638.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 4BC C1 -turvahäkin teräspohja
€584.86 / yksikkö