COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 90 tuuman H-teräs AB6CMF 20Z418

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover Tikkaat 350 Lb. 90 tuuman H teräs

Tuote: AB6CMF Model: 6PC36A3B1C1P6Ristiviite: 20Z418
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,306.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Pohjan leveys26 "
Pohjan leveys26 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus30 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus90 "
Kokonaisalue120-3 / 4 "
Työlavan syvyys36 "
Lavan korkeus60 "
Platform Pituus36 "
jänneväli23.5 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaTartuntatuki
Pystysuora välys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman 6PC36A3B1C1P6 ovat PC-sarjan (Portable Crossover) tikkaat, joiden avulla työntekijät voivat ylittää koneiden, putkien ja muiden esineiden yli teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä. Siinä on 2 tikkaita molemmilla puolilla, jotka on erotettu 23-1/2 tuuman alustalla.

Ominaisuudet:

  • Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-tikapuun neljässä jalassa on kumikärjet, jotka takaavat vakauden kiipeilyn aikana.
  • Siinä on halkaisijaltaan 1 tuuman teräsputki ja 24 tuuman leveät askelmat, joissa on 8 porraskäytävän kulutuspinnan tukihitsausta.
  • Näissä 6-portaisissa kannettavissa crossover-tikkaissa on 30 tuuman kaide turvalliseen kiipeämiseen/laskumiseen.
  • Alusta sijaitsee 60 tuuman korkeudella ja tarjoaa 58 tuuman pystyvaraa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sallivatko Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-tikkaat eteenpäin laskeutumisen?

V. Näissä tikkaissa on 50 asteen kiipeilykulma, joka mahdollistaa laskeutumisen eteenpäin.

K. Mikä on näiden crossover-tikkaiden kantavuus?

A. 350 lb

K. Mistä Cotterman 6PC36A3B1C1P6 tikkaat on tehty?

V. Näissä Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover tikkaissa on yksiosainen hitsattu teräsrakenne, jossa on harmaa jauhemaalaus ja sahalaitaiset (A3) askelmat jokaisessa askelmassa liukastumisen estämiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover Tikkaat 350 Lb. 90 tuuman H teräs
€2,306.25 / yksikkö