COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Crossover -tikkaat 350 Lb. 60 tuuman korkeus | AB6CLW 20Z409

COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Crossover Tikkaat 350 Lb. 60 tuuman korkeus

Tuote: AB6CLW Model: 3PC48A3B1C1P6Ristiviite: 20Z409
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,599.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Pohjan leveys26 "
Pohjan leveys26 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus30 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaisalue81-5 / 8 "
Työlavan syvyys48 "
Lavan korkeus30 "
Platform Pituus48 "
jänneväli32.5 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaTartuntatuki
Pystysuora välys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusjänneväliHinta
COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 60 tuuman H teräs AB6CLU 20Z407 3PC24A3B1C1P626 "360 "24 "30 "24 "9"€1,044.57
COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 jakotikkaat 60 tuumaa H 350 Lb. | AB6CLV 20Z408 3PC36A3B1C1P626 "360 "36 "30 "36 "23.5 "€1,444.42
COTTERMAN 4PC24A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 70 tuuman H teräs AB6CLX 20Z410 4PC24A3B1C1P626 "470 "24 "40 "24 "9"€1,321.25
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 jakotikkaat 70 tuumaa H 350 Lb. | AB6CLY 20Z411 4PC36A3B1C1P626 "470 "36 "40 "36 "23.5 "€1,734.50
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 70 tuuman korkeus | AB6CLZ 20Z412 4PC48A3B1C1P626 "470 "48 "40 "48 "32.5 "€2,151.67
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. Teräs 80 tuuman korkeus | AB6CMA 20Z413 5PC24A3B1C1P626 "580 "24 "50 "24 "9"€1,549.73
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 5PC36A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 80 tuuman H teräs AB6CMB 20Z414 5PC36A3B1C1P626 "580 "36 "50 "36 "23.5 "€1,970.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Crossover Tikkaat 350 Lb. 60 tuuman korkeus
€1,599.61 / yksikkö