GRAINGER B17274.062.0800 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, 5/8 tuumaa-11 kierrekoko | CQ7RRA 166T83

GRAINGER B17274.062.0800 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8 tuumaa-11

Varastossa
Tuote: CQ7RRA Malli: B17274.062.0800Ristiviite: 166T83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2641
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17274.062.0800 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8 tuumaa-11
€228.09 /pakkaus