COTTERMAN 1712R2632A3E12B4W4C1P3 rullaportaiden kaide, 120 tuuman korkeus | AB6CLA 20Z389

COTTERMAN 1712R2632A3E12B4W4C1P3 vierivien tikkaiden kaidetaso, 120 tuuman korkeus

Tuote: AB6CLA Model: 1712R2632A3E12B4W4C1P3Ristiviite: 20Z389
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,600.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys116 "
Pohjan leveys32 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä12
Kokonaiskorkeus162 "
Työlavan syvyys12 "
Lavan korkeus120 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)441.96
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan leveysPolkeaPohjan leveysKiipeilykulmaKaiteen korkeusVaiheiden määräHinta
COTTERMAN 1709R2632A1E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 90 tuuman korkeus | AB6CKP 20Z379 1709R2632A1E12B4W4C1P690 "88 "32 "Laajennettu metalli32 "50 Tutkinnot30 "9€1,842.53
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1709R2632A3E12B4W4C1P6 Rullaportaiden kaidelava 90 tuuman korkeus | AB6CKQ 20Z380 1709R2632A3E12B4W4C1P690 "88 "32 "Sahalaitainen32 "50 Tutkinnot30 "9€1,864.41
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1709R2632A6E12B4W4C1P6 Rullaportaiden kaidelava 90 tuuman korkeus | AB6CKR 20Z381 1709R2632A6E12B4W4C1P690 "88 "32 "rei'itetty32 "50 Tutkinnot30 "9€1,815.45
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1710R2632A1E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 100 tuuman korkeus | AB6CKT 20Z382 1710R2632A1E12B4W4C1P6100 "97 "32 "Laajennettu metalli32 "50 Tutkinnot30 "10€1,972.16
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1710R2632A3E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 100 tuuman korkeus | AB6CKU 20Z383 1710R2632A3E12B4W4C1P6100 "97 "32 "Sahalaitainen32 "50 Tutkinnot30 "10€1,981.07
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1710R2632A6E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 100 tuuman korkeus | AB6CKV 20Z384 1710R2632A6E12B4W4C1P6100 "97 "32 "rei'itetty32 "50 Tutkinnot30 "10€1,933.13
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1711R2632A1E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 110 tuuman korkeus | AB6CKW 20Z385 1711R2632A1E12B4W4C1P6110 "106 "32 "Laajennettu metalli32 "50 Tutkinnot30 "11€2,079.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1712R2632A3E12B4W4C1P3 vierivien tikkaiden kaidetaso, 120 tuuman korkeus
€2,600.02 / yksikkö