COTTERMAN 1710R2632A1E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 100 tuuman korkeus | AB6CKT 20Z382

COTTERMAN 1710R2632A1E12B4W4C1P6 vierivien tikkaiden kaidetaso, 100 tuuman korkeus

Tuote: AB6CKT Model: 1710R2632A1E12B4W4C1P6Ristiviite: 20Z382
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,972.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys97 "
Pohjan leveys32 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus130 "
Työlavan syvyys12 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaLaajennettu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan leveysPolkeaPohjan leveysKiipeilykulmaKaiteen korkeusVaiheiden määräHinta
COTTERMAN 1709R2632A1E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 90 tuuman korkeus | AB6CKP 20Z379 1709R2632A1E12B4W4C1P690 "88 "32 "Laajennettu metalli32 "50 Tutkinnot30 "9€1,842.53
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1709R2632A3E12B4W4C1P6 Rullaportaiden kaidelava 90 tuuman korkeus | AB6CKQ 20Z380 1709R2632A3E12B4W4C1P690 "88 "32 "Sahalaitainen32 "50 Tutkinnot30 "9€1,864.41
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1709R2632A6E12B4W4C1P6 Rullaportaiden kaidelava 90 tuuman korkeus | AB6CKR 20Z381 1709R2632A6E12B4W4C1P690 "88 "32 "rei'itetty32 "50 Tutkinnot30 "9€1,815.45
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1710R2632A3E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 100 tuuman korkeus | AB6CKU 20Z383 1710R2632A3E12B4W4C1P6100 "97 "32 "Sahalaitainen32 "50 Tutkinnot30 "10€1,981.07
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1710R2632A6E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 100 tuuman korkeus | AB6CKV 20Z384 1710R2632A6E12B4W4C1P6100 "97 "32 "rei'itetty32 "50 Tutkinnot30 "10€1,933.13
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1711R2632A1E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 110 tuuman korkeus | AB6CKW 20Z385 1711R2632A1E12B4W4C1P6110 "106 "32 "Laajennettu metalli32 "50 Tutkinnot30 "11€2,079.24
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1711R2632A3E12B4W4C1P6 rullaportaiden kaide, 110 tuuman korkeus | AB6CKX 20Z386 1711R2632A3E12B4W4C1P6110 "106 "32 "Sahalaitainen32 "50 Tutkinnot30 "11€2,119.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1710R2632A1E12B4W4C1P6 vierivien tikkaiden kaidetaso, 100 tuuman korkeus
€1,972.16 / yksikkö