COSCO 11-408PBLD1 Taitettava askeljakkara, 3 askelmaa, 200 lb, platina | CR2MXL 51VF87

COSCO 11-408PBLD1 taittuva porrasjakkara, 3 askelmaa, 200 lb, platina

Varastossa
Tuote: CR2MXL Malli: 11-408PBLD1Ristiviite: 51VF87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COSCO 11839GGO kokoontaittuva jakkara, 3 askelmaa, 300 lb, harmaa | CR2MXM 51VF92 11839GGO€330.38
COSCO 11829GGB kokoontaittuva jakkara, 2 askelmaa, 300 lb, harmaa | CR2MXN 51VF90 11829 GGB€296.39
COSCO 11903BGO1E yksivaiheinen kokoontaittuva jakkara | CR2MXP 66CU52 11903BGO1E€69.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COSCO 11-408PBLD1 taittuva porrasjakkara, 3 askelmaa, 200 lb, platina
€167.79 / yksikkö