COSCO 11839GGO kokoontaittuva jakkara, 3 askelmaa, 300 lb, harmaa | CR2MXM 51VF92

COSCO 11839GGO Folding Step Stool, 3 Step, 300 lb, Gray

Varastossa
Tuote: CR2MXM Model: 11839GGORistiviite: 51VF92

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COSCO 11-408PBLD1 Taitettava askeljakkara, 3 askelmaa, 200 lb, platina | CR2MXL 51VF87 11-408PBLD1€167.79
COSCO 11829GGB kokoontaittuva jakkara, 2 askelmaa, 300 lb, harmaa | CR2MXN 51VF90 11829 GGB€296.39
COSCO 11903BGO1E yksivaiheinen kokoontaittuva jakkara | CR2MXP 66CU52 11903BGO1E€69.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COSCO 11839GGO Folding Step Stool, 3 Step, 300 lb, Gray
€330.38 / yksikkö