COOPER B-LINE EFH400-120 Tuuletinlämmitin, 400W | CH6UUR

COOPER B-LINE Lämmitin EFH400-120, 400W

Tuote: CH6UUR Malli: EFH400-120
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COOPER B-LINE EFH150-120 Tuuletinlämmitin, 150W | CH6UUN EFH150-120-
Tarjouspyyntö
COOPER B-LINE EFH200-120 Tuuletinlämmitin, 200W | CH6UUP EFH200-120-
Tarjouspyyntö
COOPER B-LINE EFH300-120 Tuuletinlämmitin, 300W | CH6UUQ EFH300-120-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE Lämmitin EFH400-120, 400W