ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 672 Ceiling Tile Kitchen Zone(TM) Valkoinen PK12 | AG9GMK 20CA76

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 672 Kattolaatta Keittiöalue(TM) Valkoinen PK12

Varastossa
Tuote: AG9GMK Malli: 672Ristiviite: 20CA76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattolaatta
VäriValkoinen
Kattavuus96 sq ft.
Edge TypeNeliön asettelu
Pituus48 "
Valon heijastus0.89
MateriaaliMineraalikuitu
Vastustuskykyinen jollekkinRoikkuu, hometta, hometta, bakteereja, maaperää, naarmuuntumaton
Temp. alue32 astetta 86 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5675
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne: sileä
    • Ruudukon koko: 15/16 "
    • Katon vaimennusluokka: 33
    • Kierrätetty sisältö: 51%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPituusHinta
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 673 Ceiling Tile Kitchen Zone(TM) Valkoinen PK16 | AG9GML 20CA77 67364 sq ft.24 "€168.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 672 Kattolaatta Keittiöalue(TM) Valkoinen PK12
€213.58 / yksikkö