Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER B-LINE BA50F -ripustin T-palkkikattoihin 24In | AD9FMU 4RHH7

COOPER B-LINE BA50F kiinnitysripustin T-palkkikattoihin 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9FMU Malli: BA50FRistiviite: 4RHH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin / kiinnitin
Laatikkotyyppi4 "neliö, tuulettimen luokitus
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
Pituus24 "
MateriaaliEsisinkitty teräs
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE BA50F kiinnitysripustin T-palkkikattoihin 24 tuumaa
€232.26 / yksikkö