Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER B-LINE B1548S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 3 tuuman johto | AD9FMQ 4RHG5

COOPER B-LINE B1548S joustinkiinnike yksiosainen satulan 3 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AD9FMQ Malli: B1548SRistiviite: 4RHG5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€17.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan putkikiinnike
Kaapelialue3.25-3.5
VäriHopea
Putken koko3"
Syvyys0.75 "
EMT-koko3 sisään.
Suorittaa loppuunPre-Sinkitty
MateriaaliTeräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3
Teräksen paksuus0.104 sisään.
Kierteen koko1 / 4-20 UNC
TyyppiYksiosainen satula
Leveys3.73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePutken kokoSyvyysTyyppiLeveysHinta
COOPER B-LINE B1516 Jousijalan kiinnitin Yksiosainen joustintuki 1 tuuman sis. | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "Yksiosainen joustintuki1.36 "€5.55
COOPER B-LINE B1516S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 1 tuuma Emt | AD9FMN 4RHF8 B1516S. 75-1.051"1.4 "Yksiosainen satula1.36 "€6.68
COOPER B-LINE B1524S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 1 1/2 tuuman sis. | AD9FMP 4RHG2 B1524S1.375-1.661-1 / 2 "1.4 "Yksiosainen satula1.96 "€7.52
COOPER B-LINE B1564S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 4 tuuman johto | AD9FMR 4RHG6 B1564S4.25-4.54"0.75 "Yksiosainen satula4.69 "€22.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE B1548S joustinkiinnike yksiosainen satulan 3 tuuman putki
€17.59 / yksikkö